{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina držala h | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Funkcijska širina L4 | 21 mm | |
L1 | 100 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Vijak | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Držalo za struženje |
Številka izdelka | 273794 16 | |
EAN/GTIN | 4045197721082 | |
Številka proizvajalca | 273794 16 |