List za zarezovanje eco 32/2 mm

Št. art.: 273781 32/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina lista h5 32 mm
    Vrsta uporabe nevtralna
    z notranjim hlajenjem ne
    Sistemski ključ da
    za maksimalni ⌀ obdelovanca 60 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Vrsta izdelka List za zarezovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273781 32/2
    EAN/GTIN 4062406770334
    Številka proizvajalca 273781 32/2

    Opis

    Uporaba:

    V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656273749.

    Primerno za:

    Držalo art. 273984273994 ali 319132319133 (VDI-držalo).

    Pazi:

    Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

    Opomba:

    Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico