List za zarezovanje eco 19/1,5 mm

Št. art.: 273781 19/1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina lista h5 19 mm
    Vrsta uporabe nevtralna
    z notranjim hlajenjem ne
    Sistemski ključ da
    za maksimalni ⌀ obdelovanca 40 mm
    Celotna dolžina L 96 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Vrsta izdelka List za zarezovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273781 19/1,5
    EAN/GTIN 4062406769888
    Številka proizvajalca 273781 19/1,5

    Opis

    Uporaba:

    V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656273749.

    Primerno za:

    Držalo art. 273984273994 ali 319132319133 (VDI-držalo).

    Pazi:

    Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

    Opomba:

    Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico