Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

List za zarezovanje 19/3 mm

Št. art.: 273780 19/3

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina lista h5 19 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem ne
za maksimalni ⌀ obdelovanca 40 mm
Višina h1 15,7 mm
Celotna dolžina L 96 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273780 19/3
Številka proizvajalca 273780 19/3

Opis

Uporaba:

V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656273670.

Primerno za:

Držalo art. 273984273994 ali 319132319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Opomba:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.
Garnitura vsebuje 2 lista za zarezovanje z ležiščem ploščice.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico