HELIGRIP HELI vpenjalno držalo 25/6 mm

Št. art.: 273766 25/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Velikost držala 25 mm
Širina zareze w 6 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina glave L1 51,4 mm
Celotna dolžina L 140 mm
CWX 6,35 mm
CUTDIA 60 mm
WF 22,4 mm
del. miza z nas. viš. 5,2 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HELIR 2525-6T30
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273766 25/6
EAN/GTIN 7291075031478
Številka proizvajalca 2500444

Opis

Izvedba:

Izvedba z radijem (slika 2).

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost vpenjala/širina zareza w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico