HELIGRIP HELI vpenjalno držalo 20/3 mm

Št. art.: 273766 20/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Velikost držala 20 mm
Širina zareze w 3 mm
Velikost ploščice 32 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina glave L1 29 mm
Celotna dolžina L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 40 mm
WF 18,8 mm
del. miza z nas. viš. 2,4 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HELIR 2020-3T20
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273766 20/3
EAN/GTIN 7291075031645
Številka proizvajalca 2500510

Opis

Izvedba:

Izvedba z radijem (slika 2).

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost vpenjala/širina zareza w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico