HELIGRIP HELI vpenjalno držalo 16/4 mm

Št. art.: 273766 16/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Velikost držala 16 mm
Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 12 mm
Dolžina glave L1 29 mm
Celotna dolžina L 135 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 32 mm
WF 14,4 mm
del. miza z nas. viš. 3,2 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HELIR 1616-4T12
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273766 16/4
EAN/GTIN 7291075032130
Številka proizvajalca 2500626

Opis

Izvedba:

Ravna izvedba (slika 1).

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost vpenjala/širina zareza w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico