Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij 4 mm

Št. art.: 273746 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4 mm
Glavna uporaba H
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst CBN825
Rezalni material CBN
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273746 4
EAN/GTIN 4045197577917
Številka proizvajalca 273746 4

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
100
Jeklo < 60 HRC
H
100
Jeklo < 67 HRC
H
100
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico