Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, CBN825, Širina zareze w: 3mm

Št. art.: 273746 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3 mm
Glavna uporaba H
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst CBN825
Rezalni material CBN
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273746 3
EAN/GTIN 4045197577900
Številka proizvajalca 273746 3

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
100
Jeklo < 60 HRC
H
100
Jeklo < 67 HRC
H
100
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
suho