Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij 3 mm

Št. art.: 273736 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,80 € / kos
  • od 10 kos
    21,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 3 mm
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Zvrst CU7025
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material Cermet
    Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
    Globina reza ap 0,5 mm - 1,2 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,18 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273736 3
    EAN/GTIN 4045197579256
    Številka proizvajalca 273736 3

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    210
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    140
    neprekinjeno
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico