Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij 5 mm

Št. art.: 273735 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    30,12 € / kos
  • od 10 kos
    25,10 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 5 mm
    Glavna uporaba P
    Dodatna uporaba M
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Zvrst HB7020
    Rezalni material Karbidna trdina
    Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
    Globina reza ap 0,7 mm - 2 mm
    Podajanje f 0,12 mm/v - 0,26 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273735 5
    EAN/GTIN 4045197486714
    Številka proizvajalca 273735 5

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico