{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 4 mm | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Zvrst | HB7010 | |
Rezalni material | HM | |
Toleranca širine zareze w | ±0,04 mm | |
Globina reza ap | 0,9 mm - 2,2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,26 mm/v | |
Radij rezila R | 0,4 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273733 4 | |
EAN/GTIN | 4045197658012 | |
Številka proizvajalca | 273733 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |