Ploščica za zarezovalno struženje srednja obdelava, HB7215, Širina zareze w: 3mm

Št. art.: 273731 3
Popust
27,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,28 € 27,00 € / kos
  • od 10 kos
    16,90 € 22,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3 mm
Glavna uporaba K
Dodatna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HB7215
Rezalni material Karbidna trdina
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Globina reza ap 0,8 mm - 1,7 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,23 mm/v
Radij rezila R 0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273731 3
EAN/GTIN 4045197502834
Številka proizvajalca 273731 3

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
210
GG(G)
K
280
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho