{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 5 mm | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Zvrst | CU7025 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | Cermet | |
Toleranca širine zareze w | ±0,04 mm | |
Globina reza ap | 1 mm - 2,7 mm | |
Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | |
Radij rezila R | 0,4 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273730 5 | |
EAN/GTIN | 4045197579232 | |
Številka proizvajalca | 273730 5 |