Ploščica za zarezovalno struženje fina obdelava 4 mm

Št. art.: 273720 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,08 € / kos
  • od 10 kos
    23,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4 mm
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst CU7025
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material Cermet
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,06 mm/v - 0,22 mm/v
Radij rezila R 0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273720 4
EAN/GTIN 4045197579089
Številka proizvajalca 273720 4

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
140
neprekinjeno
 
suho