Ploščica za zarezovalno struženje fina obdelava 2 mm

Št. art.: 273717 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,60 € / kos
  • od 10 kos
    20,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 2 mm
    Glavna uporaba K
    Dodatna uporaba P
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Zvrst HB7215
    Rezalni material Karbidna trdina
    Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
    Globina reza ap 0,2 mm - 1,1 mm
    Podajanje f 0,04 mm/v - 0,14 mm/v
    Radij rezila R 0,2 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273717 2
    EAN/GTIN 4045197657954
    Številka proizvajalca 273717 2

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    300
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    210
    GG(G)
    K
    280
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico