Ploščica za zarezovalno struženje Poravnalno struženje 4 mm

Št. art.: 273716 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    30,48 € / kos
  • od 10 kos
    25,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
500 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4 mm
Glavna uporaba N
Dodatna uporaba Ti
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Zvrst HB7310
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Podajanje f 0,06 mm/v - 0,22 mm/v
Radij rezila R 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273716 4
EAN/GTIN 4045197771377
Številka proizvajalca 273716 4

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
350
Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.