Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HB7010, Širina zareze w: 3mm

Št. art.: 273707 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    27,00 € / kos
  • od 10 kos
    22,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.427 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3 mm
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba K
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HB7010
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,2 mm/v
Radij rezila R 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273707 3
EAN/GTIN 4045197502872
Številka proizvajalca 273707 3

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
230
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho