Ploščica za odrezovanje/zarezovanje 4 mm

Št. art.: 273706 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,80 € / kos
  • od 10 kos
    24,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
537 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4 mm
Glavna uporaba K
Dodatna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HB7215
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,26 mm/v
Radij rezila R 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273706 4
EAN/GTIN 4045197502773
Številka proizvajalca 273706 4

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
210
GG(G)
K
280
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho