Ploščica za odrezovanje/zarezovanje 5 mm

Št. art.: 273703 5
Popust
29,76 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,56 € 29,76 € / kos
  • od 10 kos
    13,80 € 24,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 5 mm
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst CU7025
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material Cermet
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,28 mm/v
Radij rezila R 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273703 5
EAN/GTIN 4045197579058
Številka proizvajalca 273703 5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
140
neprekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lomilec odrezkov za male premere in zmanjšanje rezalne sile.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico