Ploščica za odrezovanje/zarezovanje 2,5 mm

Št. art.: 273702 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,08 € / kos
  • od 10 kos
    20,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2,5 mm
Glavna uporaba K
Dodatna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HB7215
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Podajanje f 0,06 mm/v - 0,17 mm/v
Radij rezila R 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273702 2,5
EAN/GTIN 4045197578945
Številka proizvajalca 273702 2,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
210
GG(G)
K
280
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho