Ploščica za odrezovanje/zarezovanje 6 mm

Št. art.: 273697 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    35,88 € / kos
  • od 10 kos
    29,90 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 6 mm
    Glavna uporaba N
    Dodatna uporaba Ti
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Zvrst HU7310
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material Karbidna trdina
    Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
    Podajanje f 0,09 mm/v - 0,34 mm/v
    Radij rezila R 0,2 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273697 6
    EAN/GTIN 4045197580450
    Številka proizvajalca 273697 6

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    350
    Al (kratki odrezki)
    N
    350
    Al > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico