Zarezovalna plošča Surovci 2,2 mm

Št. art.: 273696 2,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,60 € / kos
  • od 10 kos
    18,00 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.499 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 2,2 mm
    Glavna uporaba N
    Dodatna uporaba Ti
    Zvrst HU7310
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HM
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273696 2,2
    EAN/GTIN 4045197578952
    Številka proizvajalca 273696 2,2

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    350
    Al (kratki odrezki)
    N
    350
    Al > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Uporaba:

    Za brušenje želenih oblik.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico