Ploščica za odrezovanje leva 5°, HB7020, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 273686 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,08 € / kos
  • od 10 kos
    20,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
554 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2 mm
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HB7020
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Radij rezila R 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic leve
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273686 2
EAN/GTIN 4045197502711
Številka proizvajalca 273686 2

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho