Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, CU7025, Širina zareze w: 1,5mm

Št. art.: 273672 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    23,28 € / kos
  • od 10 kos
    19,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 1,5 mm
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst CU7025
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material Cermet
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,12 mm/v
Radij rezila R 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273672 1,5
EAN/GTIN 4045197719300
Številka proizvajalca 273672 1,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
140
neprekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lomilec odrezkov za male premere in zmanjšanje rezalne sile.