Zarezovalna plošča za utore, HB7010, Širina zareze w: 0,5mm

Št. art.: 273665 0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    37,80 € / kos
  • od 10 kos
    31,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Utori po standardu: DIN 471; DIN 472

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 0,5 mm
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba K
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HB7010
Utori po standardu DIN 471; DIN 472
Rezalni material HM
ar 1,3 mm
za varnostne obroče po DIN471 / 472 0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273665 0,5
EAN/GTIN 4045197942203
Številka proizvajalca 273665 0,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
230
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Z držalom za zarezovanje za širino ploščice 3 mm.

Opomba:

Nosilce rezil je treba naknadno obdelati v skladu z širino zareza.