{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | LF | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 180 m/min | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Radij rezila R | 0,2 mm | |
Zvrst | IC5400 | |
Toleranca širine zareze w | 0,04 mm | |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,08 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Serija | TANGGRIP-PL | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | TAG N2LF IC5400 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273642 2/0,2 | |
EAN/GTIN | 7291075325683 | |
Številka proizvajalca | 6080431 |