TANGGRIP TAG N-LF rezalni vložki, IC1030, Širina vboda w/kotni polmer R: 2/0,2mm

Št. art.: 273640 2/0,2
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w/kotni polmer R (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov LF
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 180 m/min
Širina zareze w 2 mm
Radij rezila R 0,2 mm
Zvrst IC1030
Toleranca širine zareze w 0,04 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,08 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Serija TANGGRIP-PL
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca TAG N2LF IC1030
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273640 2/0,2
EAN/GTIN 7291075325621
Številka proizvajalca 3340538

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Nizka podajanja.

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273610273614.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.