{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MF | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 180 m/min | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Radij rezila R | 0,2 mm | |
Zvrst | IC1030 | |
Toleranca širine zareze w | 0,05 mm | |
Podajanje f | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | TAG N2MF IC1030 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273634 2/0,2 | |
EAN/GTIN | 7291075325775 | |
Številka proizvajalca | 3340539 |