TANGGRIP TAG N-C rezalni vložki 3,05/0,2 mm

Št. art.: 273626 3,05/0,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w/kotni polmer R (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Rezalni material Karbidna trdina
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov C
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 180 m/min
    Širina zareze w 3,05 mm
    Radij rezila R 0,2 mm
    Zvrst IC1010
    Toleranca širine zareze w 0,04 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Serija TANGGRIP-PL
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
    Oznaka proizvajalca TAG N3C IC1010
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273626 3,05/0,2
    EAN/GTIN 7291075212983
    Številka proizvajalca 3337117

    Opis

    Izvedba:

    Lomilci odrezkov z izrazitim zaščitnim posnetim robom. Prva izbira za ISO-P. Srednja do velika podajanja.

    Uporaba:

    Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

    Primerno za:

    Nosilci rezil art. 273610273614.

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico