Vpenjalno držalo JETCROWN 20 mm

Št. art.: 273607 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija JETCROWN
    Vrsta uporabe levo
    z notranjim hlajenjem da
    CUTDIA 65 mm
    OAH 55 mm
    LB 42 mm
    Oznaka proizvajalca TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
    Vrsta izdelka Držalo za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273607 20
    EAN/GTIN 7291075466201
    Številka proizvajalca 3394437

    Opis

    Uporaba:

    Za odrezovalno in zarezovalno struženje s ciljno usmerjenim hlajenjem prek hitre vpenjalne krone JETCROWN.

    Opomba:

    Lahko se uporablja samo v povezavi z ujemajočo se hitro vpenjalno krono JETCROWN št. 279950. Prenos hladilne tekočine na vpenjalno gred je mogoč samo preko cevnega priključka G 1/8 palca.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico