Vpenjalno držalo JETCROWN 25 mm

Št. art.: 273606 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija JETCROWN
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Oznaka proizvajalca TGTBQ 25R-D65-ECD-JHP
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273606 25
EAN/GTIN 7291075466195
Številka proizvajalca 3387746

Opis

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje s ciljno usmerjenim hlajenjem prek hitre vpenjalne krone JETCROWN.

Opomba:

Lahko se uporablja samo v povezavi z ujemajočo se hitro vpenjalno krono JETCROWN št. 279950. Prenos hladilne tekočine na vpenjalno gred je mogoč samo preko cevnega priključka G 1/8 palca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.