FLASHPENTA PMN D-J/D-C rezalni vložki 2/22 mm

Št. art.: 273580 2/22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareza w/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Rezalni material Karbidna trdina
    Glavna uporaba UNI
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov J
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 180 m/min
    Širina zareze w 2 mm
    Radij rezila R 0,2 mm
    Zvrst IC908
    Toleranca širine zareze w 0,03 mm
    Toleranca radija rezila R 0,03 mm
    Podajanje f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 5
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Serija FLASHPENTA
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
    Oznaka proizvajalca PMN D22-2J02 IC908
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273580 2/22
    EAN/GTIN 7291075380675
    Številka proizvajalca 3329279

    Opis

    Izvedba:

    Za odrezovanje in zarezovanje mehkih sestavnih delov. Minimizira nastajanje zarobkov. Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Nizka do srednja podajanja.

    Primerno za:

    Vpenjalno držalo art. 273576273577.

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico