Osnovno držalo Vario smart 20 mm

Št. art.: 273572 20
Popust
97,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer rezanja: leva in desna

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina držala h 20 mm
Celotna dolžina Lcelotna 75 mm
Prilagodni vijak 279815 21
Smer rezanja leva in desna
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273572 20
EAN/GTIN 4062406377373
Številka proizvajalca 273572 20

Opis

Prednosti:

  • Možnost poljubnega kombiniranja vseh orodij Vario smart.
  • univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
  • S prilagodnimi vijaki se pri vsaki menjavi orodja zagotovi natančnost ponovitve < 0,02 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico