List za zarezovanje Vario smart 1,5 mm

Št. art.: 273570 1,5
Popust
63,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Sistemski ključ: da
  • Smer rezanja: leva in desna
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem ne
Sistemski ključ da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 32 mm
Celotna dolžina L 68 mm
Smer rezanja leva in desna
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273570 1,5
EAN/GTIN 4062406377205
Številka proizvajalca 273570 1,5

Opis

Prednosti:

  • Možnost poljubnega kombiniranja vseh orodij Vario smart.
  • univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
  • S prilagodnimi vijaki se pri vsaki menjavi orodja zagotovi natančnost ponovitve < 0,02 mm.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico