List za zarezovanje Heavy Duty 60/8,0 mm

Št. art.: 273558 60/8,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina lista h5 60 mm
    Vrsta uporabe nevtralna
    z notranjim hlajenjem ne
    Sistemski ključ da
    za maksimalni ⌀ obdelovanca 220 mm
    Celotna dolžina L 230 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Vrsta izdelka List za zarezovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273558 60/8,0
    EAN/GTIN 4062406085230
    Številka proizvajalca 273558 60/8,0

    Opis

    Izvedba:

    Od višine lista 100 mm s štirimi ležišči ploščic.

    Primerno za:

    Držalo art. 273984274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

    Pazi:

    Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico