List za zarezovanje Heavy Duty 60/4,1 mm

Št. art.: 273558 60/4,1
Popust
271,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina lista h5 60 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem ne
Sistemski ključ da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 190 mm
Celotna dolžina L 230 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273558 60/4,1
EAN/GTIN 4062406084400
Številka proizvajalca 273558 60/4,1

Opis

Izvedba:

Od višine lista 100 mm s štirimi ležišči ploščic.

Primerno za:

Držalo art. 273984274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico