Na voljo je alternativni izdelek:

List za zarezovanje Jeklo 26/5,1 mm

Št. art.: 273551 26/5,1
Popust
99,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina lista h5 26 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem ne
za maksimalni ⌀ obdelovanca 100 mm
Širina b2 4 mm
Višina h1 21,4 mm
Celotna dolžina L 110 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 80 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273551 26/5,1
EAN/GTIN 4045197698988
Številka proizvajalca 273551 26/5,1

Opis

Primerno za:

Držalo art. 273984274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Obseg dobave:

Vklj. s ključem art. 279850 1 za zamenjavo ploščice.