Opis:
Strojni pogon, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Vznoternji kvadratni pogon po DIN 3121 - H 20, ISO 1174
GEDORE vanadijevo jeklo 59CrV4, črno dodelano
DBGM (nemški zvezni uporabni model)
Zlasti idealen za delo na občutljivih področjih, kjer so stalno prisotni varnost pred izgubo, varnost procesov ter varnost in zdravje pri delu
Primere: gradnja nadzemnih vodov, vetrne elektrarne ali avtomobilski sektor.
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Dolžina vstavka: 90,0 mm
- Vstavek Ø 1: 47,4 mm
- Ø vstavljanja 2: 44,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 14,0 mm
- Skupna dolžina [mm]: 90 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 59CrV4
- Površina: brušeno
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 30
- Varovalka: Impact-Fix
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez