Močni izvijač 3/4″ Impact-Fix, dolg 21 mm

Št. art.: 2734346
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2734346
    EAN/GTIN 4010886935897
    Številka proizvajalca 2734346
    L-število L60160 6356

    Opis

    Opis:

    Strojni pogon, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
    Vznoternji kvadratni pogon po DIN 3121 - H 20, ISO 1174
    GEDORE vanadijevo jeklo 59CrV4, črno dodelano
    DBGM (nemški zvezni uporabni model)
    Zlasti idealen za delo na občutljivih področjih, kjer so stalno prisotni varnost pred izgubo, varnost procesov ter varnost in zdravje pri delu
    Primere: gradnja nadzemnih vodov, vetrne elektrarne ali avtomobilski sektor.

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
    • Vrsta pogona: strojno upravljanje
    • Dolžina vstavka: 90,0 mm
    • Vstavek Ø 1: 36,1 mm
    • Ø vstavljanja 2: 44,0 mm
    • Globina vstavljanja [mm]: 9,8 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 90 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 59CrV4
    • Površina: brušeno
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 21
    • Varovalka: Impact-Fix
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico