Ploščica za odrezovanje desna, CU7033, Širina zareze w: 2,2mm

Št. art.: 273350 2,2
Popust
8,90 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2,2 mm
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst CU7033
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material Cermet
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic desni
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273350 2,2
EAN/GTIN 4045197143426
Številka proizvajalca 273350 2,2

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
40
neprekinjeno
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.