{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 8 mm | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HU9310 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Podajanje f | 0,19 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273298 8 | |
EAN/GTIN | 4067263126829 | |
Številka proizvajalca | 273298 8 |