Ploščica za odrezovanje nevtralna 6,0 mm

Št. art.: 273296 6,0
Popust
17,46 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,00 € 17,46 € / kos
  • od 10 kos
    10,00 € 14,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 6 mm
    Glavna uporaba K
    Rezalni pogoji močno prekinjen
    Radij rezila 0,3 mm
    Zvrst HU9215
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,17 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273296 6,0
    EAN/GTIN 4062406085841
    Številka proizvajalca 273296 6,0

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    70
    GG(G)
    K
    100
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Uporaba:

    Za liste za zarezovanje art. 273551273558.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico