Na voljo je alternativni izdelek:

Ploščica za odrezovanje nevtralna, HB9140, Širina zareze w: 6,0mm

Št. art.: 273294 6,0
Popust
20,46 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,52 € 20,46 € / kos
  • od 10 kos
    14,60 € 17,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 6 mm
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji močno prekinjen
Radij rezila 0,3 mm
Zvrst HB9140
Prevleka TiAISN2
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,17 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273294 6,0
EAN/GTIN 4062406085827
Številka proizvajalca 273294 6,0

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z zaščitno fazno ploskvijo. Za večjo zmogljivost odrezovanja, jekla višje trdnosti in prekinjene reze (povečajte podajanje za 10 %).

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.