Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Ploščica za odrezovanje nevtralna, HB7035, Širina zareze w: 6,0mm

Št. art.: 273100 6,0

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 6 mm
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Zvrst HB7035
Prevleka TiCN
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,17 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273100 6,0
Številka proizvajalca 273100 6,0

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.