Širina vpenjanja vijačne sponke 600 mm

Št. art.: 272A.600
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272A.600
EAN/GTIN 3148511630068
Številka proizvajalca 272A.600
L-število L60130 1662

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zelo natančno zategovanje zaradi vpenjanja brez vrtenja
  • kaljena tirnica, površine z žlebovi za varno vpenjanje, nagibna kroglična tlačna plošča
  • lakirano, galvanizirana tirnica

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 600
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 680
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Razpon [mm]: 600
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 2.900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico