Širina vpenjanja vijačne sponke 1500 mm

Št. art.: 272A.1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272A.1500
EAN/GTIN 3148511630150
Številka proizvajalca 272A.1500
L-število L60130 5200

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zelo natančno zategovanje zaradi vpenjanja brez vrtenja
  • kaljena tirnica, površine z žlebovi za varno vpenjanje, nagibna kroglična tlačna plošča
  • lakirano, galvanizirana tirnica

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 1500
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 1600
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Razpon [mm]: 1500
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 5.000

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico