Podložna ploščica za držala za zunanje struženje, Struženje zunanjih desnih profilov, Kot naklona: Sstopinj

Št. art.: 272604 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,08 € / kos
  • od 10 kos
    13,40 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kot naklona (stopinj) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kot naklona 0 stopinj
Za velikost ploščice L 16 mm
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba Zunaj
Vrsta izdelka Podložna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272604 S
EAN/GTIN 4045197371225
Številka proizvajalca 272604 S

Opis

Izvedba:

Uporabljajte le v kombinaciji s ploščicami za struženje profila art. 271005 in 271025.

Opomba:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico