Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženje ER/IL 3,5 stopinj

Št. art.: 272600 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,08 € / kos
  • od 10 kos
    13,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kot naklona (stopinj) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kot naklona 3,5 stopinj
Za velikost ploščice L 16 mm
Vrsta uporabe desno
Kot v skladu s sliko SK 50
Notranja/zunanja uporaba Zunaj
Vrsta izdelka Podložna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272600 3,5
EAN/GTIN 4045197371096
Številka proizvajalca 272600 3,5

Opis

Izvedba:

Za zunanje desne (ER) in notranje leve (IL) navoje.

Uporaba:

Podložne ploščice za struženje navojev, skladnih s standardom. Uporabljajte v kombinaciji s ploščicami za struženje navoja art. 270700271900.

Opomba:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico