Univerzalne klešče 7″, nastavljive v 15 smereh

Št. art.: 2723956
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2723956
    EAN/GTIN 4010886935514
    Številka proizvajalca 2723956
    L-število L60160 6489

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN ISO 8976, oblika C
    Z zaščito skozi spoj in vpenjalno zaščito
    Precizna nastavitev s pritisnim gumbom
    Nr. 142 7 = 17-stopenjska nastavitev
    Nastavitev z eno roko s pritiskom na gumb z veliko površino za upravljanje
    Tanka glava klešč za težko dostopna mesta
    Dolge čeljusti klešč
    Odmaknjene oprijemalne površine, samozapenjanje na matice in cevi
    Specialno krom-vanadijevo jeklo GEDORE
    Dotiki induktivno kaljeni
    Verzija TL = jekleno siva, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju.

    Lastnosti:

    • Število nastavitvenih položajev: 17
    • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
    • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 32 mm
    • Vrste spojev [mm]: skozi spoj
    • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
    • Širina glave 1 [mm]: 40,0 mm
    • Debelina glave T1 [mm]: 6,5 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Širina vpenjanja [mm]: 37 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico